• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

MT 18 LTX BL QSL akumulátorové multifunkční nářadí

Artiklové číslo: 613088800
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 2
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Oscilátory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613088800
EAN / GTIN 4061792183933
Číslo výrobce 613088800
L-číslo L01750 1423
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Oscilační akumulátorové multifunkční nářadí s vysokým výkonem srovnatelným se síťovým přístrojem
  • Pro intenzivní dokončovací práce v interiéru s přesně padnoucím 3D nástavcem StarlockPlus
  • Nepostradatelné pro dokončovací práce v interiéru při řezání, broušení, škrábání a rašplování nejrůznějších materiálů
  • Rychlá výměna nástrojů Metabo: Rychlá a pohodlná výměna díky magnetickému držáku pro předběžné upevnění vkládaného nástroje
  • Přesná a bezprašná práce díky upínacímu kroužku s hloubkovým dorazem a přípojkou pro odsávání (příslušenství)
  • Jedinečný bezkartáčový motor pro maximální účinnost při práci i v nepřetržitém provozu
  • Tenký design a protiskluzový povrch Softgrip pro optimální manipulaci
  • Extra jasná LED dioda pro dobrou viditelnost v pracovní oblasti
  • LiHD akumulátor pro maximální výkon, extrémně dlouhou dobu chodu a životnost
  • Se systémem metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč 32 mm (dřevo + kov), trojúhelníková brusná deska 93 mm s upevněním na suchý zip, 5 samolepicích brusných listů 93 mm P 80, 5 samolepicích brusných listů 93 mm P 120, hloubkový doraz, přípojka odsávání, 2 LiHD akumulátory (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 l.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 4 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.3 kg
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 3.4 m/s²
  • Úhel oscilace vlevo/vpravo: 1.6 °
  • Řezání segmentovým pilovým kotoučem: 5.5 m/s²
  • Řezání ponorným pilovým kotoučem: 19.9 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 81 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 92 dB(A)
  • Brusná deska, rozměr od rohu k rohu: 93 mm
  • Míra vibrací bez zatížení: 8000 - 20000 /min
  • Držák nástroje: Starlock/ StarlockPlus

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku