WPB 18 LT BL 11-125 Quick aku úhlová bruska

Artiklové číslo: 613059660
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613059660
EAN / GTIN 4061792206915
Číslo výrobce 613059660
L-číslo L01750 93

Popis

Popis:

  • Nová generace bezkartáčové úhlové brusky s akumulátorem: stejně výkonná jako síťová jednotka o výkonu 1100 W díky o 40 % vyššímu výkonu
  • Bezobslužný bezkartáčový motor s maximální účinností a maximální ovladatelností
  • Pádlový spínač s funkcí mrtvého muže: bezpečná manipulace díky ergonomicky integrovanému spínači
  • Rychlý brzdný systém pro maximální ochranu uživatele: Systém M-Quick pro výměnu kotouče bez použití nářadí pouhým stisknutím tlačítka
  • Nastavitelná ochranná kapota bez použití nářadí; lze ji upevnit bez kroucení
  • Baterie lze otáčet v krocích po 90° pro nejlepší ergonomii v jakékoli pracovní poloze
  • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně akumulátoru
  • Odnímatelný prachový filtr jako ochrana motoru proti hrubým částicím
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, nosná příruba, upínací matice M-Quick, přídavná rukojeť, prachový ochranný filtr, 2 LiHD akumulátory (18 V/5,5 Ah), rychlonabíječka ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 l.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 5.5 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.8 kg
  • Obvod rukojeti: 160 mm
  • Otáčky naprázdno: 10000 /min
  • Max. Hloubka řezu: 27 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 8 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 81 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 92 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení s brusným listem: 2.5 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku