WB 18 LT BL 11-125 Quick akumulátorová úhlová bruska

Artiklové číslo: 613054660
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 613054660
    EAN / GTIN 4061792206113
    Číslo výrobce 613054660
    L-číslo L01750 167

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorová úhlová bruska nové generace: stejně výkonná jako síťový přístroj o výkonu 1100 W díky o 40 % vyššímu výkonu
    • Bezobslužný bezkartáčový motor s maximální účinností při maximální ovladatelnosti
    • Rychlý brzdný systém pro maximální ochranu uživatele: Kotouč se zastaví do 1 sekundy po vypnutí
    • Systém M-Quick pro výměnu kotouče bez použití nářadí pouhým stisknutím tlačítka
    • Nastavitelná ochranná kapota bez použití nářadí; lze ji upevnit bez kroucení
    • Baterie lze otáčet v krocích po 90° pro nejlepší ergonomii v jakékoli pracovní poloze
    • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele
    • Elektronická ochrana proti přetížení, ochrana proti pozvolnému rozběhu a opětovnému spuštění
    • Odnímatelný prachový filtr jako ochrana motoru proti hrubým částicím
    • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Rozsah dodávky
    • Ochranný kryt, nosná příruba, upínací matice M-Quick, přídavná rukojeť, prachový ochranný filtr, 2 LiHD akumulátory (18 V/5,5 Ah), rychlonabíječka ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 l.

    Charakteristika:

    • Kapacita akumulátoru: 2 x 5.5 Ah
    • Napětí akumulátoru: 18 V
    • Typ akumulátoru: LiHD
    • Hmotnost s akumulátorem: 2.8 kg
    • Hmotnost bez akumulátoru: 1.8 kg
    • Obvod rukojeti: 191 mm
    • Otáčky naprázdno: 10000 /min
    • Max. Hloubka řezu: 27 mm
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Mlecí plocha: 8 m/s²
    • Úroveň akustického tlaku: 81 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 92 dB(A)
    • Ø kotouče: 125 mm
    • Broušení s brusným listem: 2.5 m/s²
    • Závit vřetena: M 14

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku