Vidlicový klíč očkový tvar otevřený 36 mm

Artiklové číslo: 612920 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 36 mm
Délka L 66,5 mm
Šířka hlavy b 51,9 mm
Tloušťka hlavy h 24 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Tvar, unašeč Očkový tvar, otevřený
Materiál Ocel Chrome-Alloy
Povrch chromovaný
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 612920 36
EAN / GTIN 4018754102075
Číslo výrobce 03190036

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, hlava se 4hranem k upnutí unášecích nástrojů jako ráčna, prodloužení atd.

Použití:

Díky možnosti využití různých pohonných nástrojů dosáhnete na šrouby i na těžko přístupných místech.

Materiál:

Chrom-Alloy-Steel, chromovaná; povrch dokončen kruhovým broušením (žádné ostré hrany).

Poznámka:

Vhodné pohonné nástroje viz č. 632000641350 a 655230657766.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku