Žebřík z eloxovaného hliníku se 7 příčkami

Artiklové číslo: 61264
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení stupátka Příčka
Druh produktu Příložný žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 61264
EAN / GTIN 4031405612648
Číslo výrobce 061264

Popis

Popis:

  • Šířka vodiče 520 mm
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Rozměry sparu: 60 x 25 mm
  • Rozměr příčle: 30 x 30 mm
  • Provedení příčkových příček: Eloxovaný hliník a leštěné hliníkové žebrované příčle, pozinkovaná ocel a nerezové děrované příčle

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 520 mm
  • Výška sloupce: 60 mm
  • Délka: 1960 mm
  • Materiál: eloxovaný hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 7 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka kroku: 470 mm
  • Provedení kroku: Příčky

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku