Popis:
S nalisovaným kolíkem
S čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kuličkovou úderovou drážkou
Hrot ze speciální vanadové oceli GEDORE
VDE s izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, 2-násobná kontrola izolace nástroje
Tyto zásuvky lze kombinovat pouze s č. VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U a VDE 4507.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
- Délka vložky: 106,0 mm
- Vložení-Ø Pohon: 27 mm
- Celková šířka [mm]: 27 mm
- Celková délka [mm]: 106 mm
- Hmotnost [lbs]: 0,240 liber
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: 2-násobná izolace kontrolního nástroje
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8
- Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
- 1000 V izolovaný: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: ano