Sada malých oboustranných otevřených klíčů 9

Artiklové číslo: 612405 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 026 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Poloha čelisti 1 15 stupeň
    Poloha čelisti 2 75 stupeň
    Materiál chromvanadiová ocel
    Povrch chromovaný
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 612405 9
    EAN / GTIN 4062406261368
    Číslo výrobce 612405 9

    Popis

    Provedení:

    S velmi úzkými hlavami. Různý úhel otevření (15° a 75°), na obou stranách stejný otvor klíče.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Rozsah dodávky:

    Po 1 malém oboustranném otevřeném klíči č. 612200 / 612205: Vel. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 v textilním svinovacím pouzdře

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku