Přepínací ráčna VDE 1/2″

Artiklové číslo: 6123910
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6123910
EAN / GTIN 4010886612392
Číslo výrobce 6123910
L-číslo L60160 3485

Popis

Popis:

Hladký chod a robustnost
Absolutně bezpečné uchycení nářadí díky aretaci tlačítkem s kuličkou ve čtyřhranném pohonu
Přepínání směru otáčení se provádí 2 tlačítky s označením R a L na hřídeli
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174 z chrom-vanadiové oceli 31CrV3
VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Celková délka [mm]: 270 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Úhel vyklopení: 10 °
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Tlačítkové uvolnění: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku