Nástrčný klíč VDE 1/2″ šestihran 32 mm

Artiklové číslo: 6123830
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6123830
EAN / GTIN 4010886612385
Číslo výrobce 6123830
L-číslo L60160 5959

Popis

Popis:

6stranný, ruční
S čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174
GEDORE vanadová ocel 31CrV3
Ochranná izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, 2násobná kontrola izolace nástroje
16 - 18 mm izolační výstupek
Průměr d1 pro rozměry 27, 30 a 32 není normalizován.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Délka vložky: 60,5 mm
  • Ø vložky 1: 47,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 27,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 47 mm
  • Celková délka [mm]: 60,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: 2-násobné kontrolní nářadí s izolací, s izolací VDE do 1000 V
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 32
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • 1000 V izolovaný: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku