NFR 18 LTX 90 BL Akumulátorová hřebíkovačka

Artiklové číslo: 612090840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vykružovací nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 612090840
EAN / GTIN 4061792226791
Číslo výrobce 612090840
L-číslo L01750 403

Popis

Popis:

  • Výkonná akumulátorová hřebíkovačka s pneumatickou rázovou technologií pro hřebíky do délky 90 mm
  • Rychlý postup práce díky rychlému sledu výstřelů dvou hřebíků za sekundu
  • Maximální volnost pohybu při zatloukání hřebíků bez hadice se stlačeným vzduchem nebo kabelu
  • Hospodárný, bezpečný provoz bez plynové kartuše a dodatečné servisní námahy
  • Výkonný bezkartáčový motor pro až 550 výstřelů na jedno nabití akumulátoru (LiHD 4, 0 Ah)
  • Volba mezi režimem jednotlivých výstřelů a kontaktním spouštěním pro rychlé sériové zatloukání hřebíků
  • Beznástrojové nastavení hloubky zatloukání pro přesnou práci
  • Bezpečnostní pojistka proti prázdným výstřelům chrání před zbytečným opotřebením a zvyšuje životnost hřebíkovačky
  • Bezpečnostní vypnutí s úsporou energie po 30 minutách nečinnosti
  • Multifunkční držák pro ochranu akumulátoru, jako upevňovací bod pro zámky nářadí a pro zavěšení hřebíkovačky
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Multifunkční rukojeť, gumová ochranná bota, zásobník na pásky na hřebíky, šestihranný klíč, metaBOX 340, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 4.7 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 4.1 kg
  • Kapacita zásobníku Hřebíky: 47
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Průměr hřebíku: 2.9 - 3.3 mm
  • Rychlost hřebíků: 2 /s
  • Délka hřebíku: 50 - 90 mm
  • Úhel pásu hřebíků: 30 - 34 °
  • Úroveň akustického tlaku: 87 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
  • Vibrace: 3.7 m/s²

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku