Overal pro potravinářský průmysl Červená C66

Artiklové číslo: 612018005600C66
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva rot
    Konfekční velikost DE 66
    Druh produktu Overal

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 612018005600C66
    EAN / GTIN 7330509854457
    Číslo výrobce 612018005600C66

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    65% polyester, 35% bavlna, kepr, 240 g/m²

    Přední zapínání
    Skrytý dvoucestný kovový zip

    Zapínání
    Elastický pásek na zápěstí
    Elastický pásek na nohavicích

    Detaily
    Nastavitelná guma v pase

    Kapsy
    Vnitřní náprsní kapsy, jedna z nich se zapínáním na plastový zip.

    Praní
    Prádelna EN ISO 15797

    Popis:

    • Kombinéza speciálně upravená pro potravinářský průmysl, která splňuje všechny vysoké standardy klinické hygieny
    • Pracovní oděv nemá žádné vnější kapsy, ale místo toho jsou zde dvě vnitřní náprsní kapsy, jedna s plastovým zipem
    • Kombinéza má skrytý dvoucestný plastový zip a pro větší pohodlí je zde nastavitelný elastický pas a elastický materiál v obou rukávech a na koncích nohavic
    • Lze ji prát průmyslově podle normy EN ISO 15797

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku