Oboustranný očkový klíč zalomený

Artiklové číslo: 612-16X18
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 612-16X18
EAN / GTIN 4000896025145
Číslo výrobce 612-16X18
L-číslo L60140 1747

Popis

Popis:

  • Pro trubková šroubení, převlečné matice a šrouby
  • Hlavy zahnuté v úhlu 15°
  • Rozevření 15° drážkované
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
Upozornění: Pro práce na brzdovém vedení viz HAZET 612N
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3118
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 16 x 18 mm
  • Rozměry / délka: 208 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.18 kg
Mimo řady DIN

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku