Koncová měrka, zkušební certifikát ISO, třída 1, ocel, 0.33 mm ocel

Artiklové číslo: 611878-031
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 0,33 mm
Toleranční třída 1
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 611878-031
EAN / GTIN 4946368288338
Číslo výrobce 611878-031
L-číslo L40010 10116

Popis

Popis:

Tato konečná dimenze třídy 1 s certifikátem o tovární zkoušce nabízí následující výhody: Vynikající rozměrová stabilita: Koncové rozměry Mutoyo oceli jsou vyrobeny výhradně z uměle vyzrálého materiálu. Vysoká spolehlivost: koncové měrky mohou být použity po dlouhou dobu díky své vysoké rozměrové stabilitě. Maximální přípustné změny délky na koncových rozměrech za jeden rok jsou definovány v normě DIN EN ISO 3650 a lze je snadno pozorovat. Tyto ocelové koncové rozměry nabízejí vysoce kvalitní povrch a mají vysokou tažnou sílu.

Charakteristika:

Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Ve vložce s pěnovým polstrováním

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku