Attica step-over eloxovaný hliník

Artiklové číslo: 61181
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Přesah

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 61181
EAN / GTIN 4031405611818
Číslo výrobce 061181
L-číslo L90110 407

Popis

Popis:

  • S mřížkou
  • Šířka průchodu 536 mm, speciální šířky na vyžádání
  • Doporučení pro dokončení sestupu: Nastavitelné nástěnné držáky nebo nožní desky
  • Sestupný žebřík: Délka 1 220 mm, řez na délku na místě

Charakteristika:

  • Šířka průchodu: 536 mm
  • Vstup/výstup: Podkroví
  • Délka: 1000 mm
  • Čistá délka: 880 mm
  • Materiál: eloxovaný hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku