Koncová měrka, metrická, certifikát JCSS, ISO, třída 0, ocel, 2,43 mm

Artiklové číslo: 611743-026
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 2,43 mm
Toleranční třída 0
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 611743-026
EAN / GTIN 4946368684543
Číslo výrobce 611743-026

Popis

Popis:

Tento blok měřidel třídy 0 s certifikátem JCSS vám nabízí následující výhody: Vynikající rozměrová stabilita: ocelové měrné bloky Mitutoyo jsou vyráběny výhradně z uměle stárnutého materiálu Vysoká spolehlivost: měrné bloky lze díky jejich vysoké rozměrové stabilitě používat po dlouhou dobu Maximální přípustné změny délky na měrných blocích v průběhu jednoho roku jsou definovány v normě DIN EN ISO 3650 a jsou bez problémů dodržovány Tyto ocelové měrné bloky nabízejí vysoce kvalitní povrch a mají vysokou sílu bránění.

Charakteristika:

Dodává se: V krabici

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku