Koncová měrka, zkušební certifikát ISO, třída 2, ocel, 5 mm ocel

Artiklové číslo: 611615-041
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
    Druh produktu Koncová měrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 611615-041
    EAN / GTIN 4946368256290
    Číslo výrobce 611615-041
    L-číslo L40010 10598

    Popis

    Popis:

    Tato konečná dimenze třídy 2 s certifikátem o tovární zkoušce nabízí následující výhody: Vynikající rozměrová stabilita: Koncové rozměry Mutoyo oceli jsou vyrobeny výhradně z uměle vyzrálého materiálu. Vysoká spolehlivost: koncové měrky mohou být použity po dlouhou dobu díky své vysoké rozměrové stabilitě. Maximální přípustné změny délky na koncových rozměrech za jeden rok jsou definovány v normě DIN EN ISO 3650 a lze je snadno pozorovat. Tyto ocelové koncové rozměry nabízejí vysoce kvalitní povrch a mají vysokou tažnou sílu.

    Charakteristika:

    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Ve vložce s pěnovým polstrováním

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku