Koncová měrka, JCSS certifikát ISO, třída 0, ocel, 1.27 mm ocel

Artiklové číslo: 611587-026
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
Katalogové číslo 611587-026
EAN / GTIN 4946368249483
Číslo výrobce 611587-026

Popis

Popis:

Tato konečná dimenze třídy 0 s certifikátem JCSS nabízí následující výhody: Vynikající rozměrová stabilita: Koncové rozměry Mitutoyo oceli jsou vyráběny výhradně z uměle vyzrálého materiálu. Vysoká spolehlivost: koncové měrky mohou být použity po dlouhou dobu díky své vysoké rozměrové stabilitě. Maximální přípustné změny délky na koncových rozměrech za jeden rok jsou definovány v normě DIN EN ISO 3650 a lze je snadno pozorovat. Tyto ocelové koncové rozměry nabízejí vysoce kvalitní povrch a mají vysokou tažnou sílu.

Charakteristika:

Hmotnost: 345
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Ve vložce s pěnovým polstrováním

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku