Koncová měrka, zkušební certifikát ISO, třída 2, ocel, 1.17 mm ocel

Artiklové číslo: 611577-041
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
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 611577-041
EAN / GTIN 4946368247045
Číslo výrobce 611577-041
L-číslo L40010 12763

Popis

Popis:

Tato konečná dimenze třídy 2 s certifikátem o tovární zkoušce nabízí následující výhody: Vynikající rozměrová stabilita: Koncové rozměry Mutoyo oceli jsou vyrobeny výhradně z uměle vyzrálého materiálu. Vysoká spolehlivost: koncové měrky mohou být použity po dlouhou dobu díky své vysoké rozměrové stabilitě. Maximální přípustné změny délky na koncových rozměrech za jeden rok jsou definovány v normě DIN EN ISO 3650 a lze je snadno pozorovat. Tyto ocelové koncové rozměry nabízejí vysoce kvalitní povrch a mají vysokou tažnou sílu.

Charakteristika:

Doručeno: V kufříku, včetně 1 baterie SR-44
Hmotnost: 168
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Ve vložce s pěnovým polstrováním

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku