Koncová měrka, JCSS certifikát ISO, třída 1, ocel, 1.7 mm ocel

Artiklové číslo: 611517-036
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
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 611517-036
EAN / GTIN 4946368238067
Číslo výrobce 611517-036

Popis

Popis:

Tato konečná dimenze třídy 1 s certifikátem JCSS nabízí následující výhody: Vynikající rozměrová stabilita: Koncové rozměry Mitutoyo oceli jsou vyráběny výhradně z uměle vyzrálého materiálu. Vysoká spolehlivost: koncové měrky mohou být použity po dlouhou dobu díky své vysoké rozměrové stabilitě. Maximální přípustné změny délky na koncových rozměrech za jeden rok jsou definovány v normě DIN EN ISO 3650 a lze je snadno pozorovat. Tyto ocelové koncové rozměry nabízejí vysoce kvalitní povrch a mají vysokou tažnou sílu.

Charakteristika:

Doručeno: Včetně krabičky, nastavovacího standardu (od 25 mm výše), klíče, 1 baterie.
Hmotnost: 330
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Ve vložce s pěnovým polstrováním

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku