SRE 4351 Bruska TurboTec

Artiklové číslo: 611351000
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
Druh produktu Vibrační bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 611351000
EAN / GTIN 4007430214232
Číslo výrobce 611351000
L-číslo L01750 646

Popis

Popis:

  • Vynikající brusný vzor bez brusných kudrlinek a drážek pro profesionální povrchovou úpravu
  • Kyvný systém s dvouřadým úhlovým kuličkovým ložiskem pro mimořádně klidný chod a minimální vibrace
  • Robustní upínací systém pro brusný papír se suchým zipem i bez něj, i brusiva o tloušťce až 10 mm
  • Vícenásobně utěsněná kuličková ložiska a gumová objímka odolná proti roztržení pro ochranu před agresivním prachem
  • Přídavná rukojeť s tlumením vibrací pro pohodlné uchopení v jakékoli pracovní poloze
  • TurboBoost: Zapnutí dodatečné výkonové rezervy pro maximální odstranění zásob
  • Elektronika Vario (V) pro práci s vibracemi specifickými pro daný materiál
  • Brusná deska s přídavnými bočními sacími kanálky pro čistou práci
  • Kaseta na sběr prachu s filtrem pro práci bez připojení vysavače
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače

    Rozsah dodávky
  • Brusná deska s upevněním na suchý zip, odnímatelná přídavná rukojeť, textilní sáček na prach.

Charakteristika:

  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.6 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 4200 - 11000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 350 W
  • Mlecí plocha: 3.3 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 79 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 90 dB(A)
  • Mlecí deska: 114 x 229 mm (1/2 Sheet)
  • Oscilační obvod: 2.2 mm
  • Míra vibrací bez zatížení: 8400 - 22000 /min

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku