PHT 6-350/ 5 sonda

Artiklové číslo: 6111526
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Přístroj pro měření povrchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6111526
EAN / GTIN 4059192056124
Číslo výrobce 6111526
L-číslo 499004 6-350/5

Popis

Popis:

Standardní sonda 5 µm PHT 6-350/ 5µm
  • Pro rovné povrchy, otvory od Ø 6 mm do hloubky 17 mm, drážky od šířky 3 mm, min. délka obrobku = vzdálenost snímání + 1 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Standardní sonda 5 µm
  • Typ výrobku: PHT 6-350/ 5µm
  • Název skupiny výrobků: Zařízení pro měření povrchu
  • Název skupiny výrobků: MarSurf
  • Aplikace: pro rovné povrchy, otvory od Ø 6 mm do hloubky 17 mm; drážky od šířky 3 mm; min. délka obrobku = vzdálenost snímání + 1 mm.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku