Momentový klíč

Artiklové číslo: 6109-2CT
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
Maximální utahovací moment 40 Nm
Celková délka L 256 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6109-2CT
EAN / GTIN 4000896080564
Číslo výrobce 6109-2CT
L-číslo L60140 3

Popis

Popis:

  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
  • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a jistě otočením rukojeti
  • Zvláště úzké provedení díky tažnému pouzdru ovládanému pružinou k zablokování nastavitelných hodnot
  • Přesnost ± 2 % z hodnoty stupnice (6106-1CT: ± 4 %) (ve směru utahování pro utahování doprava)
    Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
  • Použití v oblasti motorů, převodovek, průmyslu, strojů, stavby modelů
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 256 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.4 kg
  • Nm min-max: 4 – 40 Nm
  • Tolerance: 2 %
  • Dělení stupnice (Nm): 0.4 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 2.0 – 21.4 kg
  • Počet zubů: 20 (Úhel ovládání 18°)
  • Tloušťka hlavy a: 10.2 mm
  • Šířka hlavy b: 24 mm
Mimo řadu DIN, protože je překročena v normě 6789-1:2017 uvedená maximální hodnota utahovacího momentu čtyřhranu
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku