Venkovní ruční vozík

Artiklové číslo: 6105L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Ruční vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6105L
EAN / GTIN 4017976061054
Číslo výrobce 6105L
L-číslo L90070 530

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Ruční vozík pro venkovní použití. Svařeno z trubkové oceli, žárově pozinkované. Ložná plocha z hliníkového kvintetu. Zábradlí vysoké 180/250 mm se silnými trubkovými vzpěrami. Přišroubovaná oje s bezpečnostní rukojetí a měkkým potahem šetrným k pokožce. Velká kola s ráfky z pozinkovaného ocelového plechu, s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Šroubové upevnění kol pro snadnou výměnu kol.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 1145
Šířka využitelné plochy (mm): 545
Celková délka (mm): 1825
Celková šířka (mm): 840
Celková výška (mm): 811
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kola (mm): 400 x 100

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku