Výsuvný nosník s upevněním zábradlí

Artiklové číslo: 61050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zábradlí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 61050
EAN / GTIN 4031405610507
Číslo výrobce 061050
Výrobce MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Jednostranný, s úchytem pro zábradlí
  • Rozměry sparu: 60 x 25 mm
  • Celková délka: 1 600 mm
  • Užitná délka: 1 200 mm
  • 1 jednotka = 1 jednotek

Charakteristika:

  • Délka: 1600 mm
  • Materiál: eloxovaný hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku