Venkovní ruční vozík

Artiklové číslo: 6103P
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Ruční vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6103P
EAN / GTIN 4017976561035
Číslo výrobce 6103P
L-číslo L90070 304

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Ruční vozík pro venkovní použití. Svařeno z trubkové oceli, žárově pozinkované. Ložná plocha z hliníkového kvintetu. Zábradlí vysoké 180/250 mm se silnými trubkovými vzpěrami. Přišroubovaná oje s bezpečnostní rukojetí a měkkým potahem šetrným k pokožce. Velká kola s ráfky z pozinkovaného ocelového plechu, s polyuretanovými pneumatikami odolnými proti propíchnutí, náboje s válečkovými ložisky. Šroubové upevnění kol pro snadnou výměnu kol.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Délka využitelné plochy (mm): 795
Šířka užitné plochy (mm): 445
Celková délka (mm): 1475
Celková šířka (mm): 682
Celková výška (mm): 736
Pneumatiky: PU solid
Velikost kol (mm): 260 x 85

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku