• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Venkovní ruční vozík

Artiklové číslo: 6103L
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Ruční vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6103L
EAN / GTIN 4017976061030
Číslo výrobce 6103L
L-číslo L90090 100476
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Ruční vozík pro venkovní použití. Svařeno z trubkové oceli, žárově pozinkované. Ložná plocha z hliníkového kvintetu. Zábradlí vysoké 180/250 mm se silnými trubkovými vzpěrami. Přišroubovaná oje s bezpečnostní rukojetí a měkkým potahem šetrným k pokožce. Velká kola s ráfky z pozinkovaného ocelového plechu, s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Šroubové upevnění kol pro snadnou výměnu kol.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Délka využitelné plochy (mm): 795
Šířka užitné plochy (mm): 445
Celková délka (mm): 1475
Celková šířka (mm): 682
Celková výška (mm): 736
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kol (mm): 260 x 85

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku