TS 254 M Stolní kotoučová pila

Artiklové číslo: 610254000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 610254000
EAN / GTIN 4061792180307
Číslo výrobce 610254000
L-číslo L01750 1323

Popis

Popis:

  • Kompaktní mobilní stolová kotoučová pila s dobrým řezným výkonem a vysokým pracovním komfortem
  • Konstrukce trubkového rámu s torzní tuhostí pro nejnáročnější požadavky na staveništi a při montáži
  • Kabel a všechny nástavce lze pro přepravu uložit na skříň
  • Silný motor s elektronickou ochranou proti přetížení
  • Brzda motoru pro rychlé zastavení pilového kotouče do 3 sekund
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
  • Měkký rozběh pro dlouhou životnost motoru a převodovky
  • Přesně nastavitelný podélný plot s dvojitým upínáním a rychloupínáním
  • Přesný náklon pilového kotouče pomocí ozubeného vedení ráfku
  • Automatické přestavení na 0-... 45° po podříznutí
  • Snadná výměna pilového kotouče pomocí aretace vřetena
  • Dělící klín lze zasunout bez použití nářadí pro skryté řezy a přepravu
  • Přesné, teleskopický nástavec stolu pro extra velkou opěrnou plochu

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč z tvrdokovu s vyměnitelnými zuby (40 zubů), podélný plátek, úhlový plátek, nástavec stolu, nástavec stolu (pravý), přítlačná tyč.

Charakteristika:

  • Rozměry: 669 x 748 x 334 mm
  • Pracovní výška: 334 mm
  • Hmotnost: 24.4 kg
  • Délka kabelu: 2.3 m
  • Otáčky naprázdno: 4200 /min
  • Max. Šířka materiálu u příčného plotu: 195 mm
  • Max. Šířka řezu u podélného plotu: 520 mm
  • Max. Výška řezu 90/45: 80 / 48 mm
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon S1 100%: 1500 W
  • Pilový kotouč: 254 x 30 mm
  • Rozsah naklápění pilového kotouče: -1.5 - 46.5 °
  • Úroveň akustického tlaku: 92 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 105 dB(A)
  • Řezná rychlost: 56 m/s
  • Výška řezu: 0 - 80 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku