KS 216 M Lasercut pokosová pila

Artiklové číslo: 610216000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 610216000
EAN / GTIN 4061792218178
Číslo výrobce 610216000
L-číslo L01750 142

Popis

Popis:

  • Kompaktní příčná a pokosová pila mobilní třídy M - lehká, přesná, uživatelsky přívětivá
  • Přesná linie řezu (PCL): přesná stínová linie řezu bez nutnosti opětovného nastavení díky chytře umístěné LED diodě
  • Stůl s rychlým a přesným nastavením běžných úhlů pomocí detenčních bodů
  • Naklonění pilového kotouče od -2 do 47°, tedy vhodné pro podřezávání
  • Robustní konstrukce z tlakově litého hliníku pro nejnáročnější požadavky
  • Efektivní odsávání třísek pomocí integrovaného trychtýře na třísky
  • Výsuvné nástavce stolu, odnímatelné i pro umístění extrémně dlouhých obrobků pod sebe
  • Rychloupínací svorka pro bezpečné upevnění obrobku shora nebo zepředu
  • Všechny stupnice a ovládací prvky lze sledovat z pracovní polohy a intuitivně ovládat
  • Ergonomické plochy rukojetí pro přenášení jednou nebo oběma rukama

    Rozsah dodávky
  • Pilový list ″Přesný řez dřeva - klasický″ 216x30 Z40, 2 integrované nástavce stolu, příčný plůtek, upínání materiálu, nástroj pro výměnu pilového kotouče, sáček na třísky.

Charakteristika:

  • Rozměry: 477 x 463 x 490 mm
  • Nosná plocha: 155 x 725 mm
  • Nastavení otočného knoflíku vlevo/vpravo: 47 / 47 °
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 3800 /min
  • Hmotnost: 8.7 kg
  • Délka kabelu: 2 m
  • Otáčky naprázdno: 5000 /min
  • Max. Šířka řezu 90°/45: 120 / 80 mm
  • Max. Hloubka řezu 90°/45: 60 / 45 mm
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1100 W
  • Jmenovitý příkon S1 100%: 1100 W
  • Jmenovitý příkon S6 20%: 1350 W
  • Pilový kotouč: 216 x 30 mm
  • Naklápění pilového kotouče vlevo/vpravo: 47 / 2 °
  • Úroveň akustického tlaku: 85 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
  • Řezná rychlost: 57 m/s
  • Řezná kapacita 45°/45: 80 x 45 mm
  • Řezný výkon 90°/90: 120 x 60 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku