Žárově pozinkovaný ocelový žebřík se šachtou o světlé šířce 400 mm a 4 příčkami

Artiklové číslo: 61004
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 4
Materiál ocel žárově pozinkovaný
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 61004
EAN / GTIN 4031405610040
Číslo výrobce 061004
L-číslo L90110 7

Popis

Popis:

  • Čirá šířka 400 mm
  • Pravoúhlé trubkové nosníky 50 x 20 mm
  • Protiskluzové děrované příčle
  • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 440 mm
  • Šířka sloupce: 20 mm
  • Výška sloupce: 50 mm
  • Délka vodiče: 1120 mm
  • Čirá šířka: 400 mm
  • Materiál: Žárově pozinkovaná ocel
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 4 příček
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku