WQ 1100-125 Úhlová bruska

Artiklové číslo: 610035000
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 610035000
EAN / GTIN 4007430338389
Číslo výrobce 610035000
L-číslo L01750 363

Popis

Popis:

  • Robustní, univerzální a hospodárná: ergonomická úhlová bruska pro každé použití
  • Silný motor s dobrou přetížitelností
  • Beznástrojová, rychlá výměna kotouče stisknutím tlačítka díky systému Metabo M-Quick
  • Ochranná kapotáž nastavitelná bez použití nářadí; lze ji upevnit bez kroucení
  • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele a rychlé pokračování v práci
  • Ochrana proti opětovnému spuštění po přerušení napájení
  • Kryt převodovky lze namontovat otočený v krocích po 90° pro leváky nebo pro řezání

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, nosná příruba, upínací matice M-Quick, přídavná rukojeť.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 700 W
  • Krouticí moment: 3.5 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 7000 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.2 kg
  • Obvod rukojeti: 194 mm
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 12000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1100 W
  • Mlecí plocha: 7.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 87 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení s brusným listem: 2.5 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku