Šroubovák na šrouby s plochou drážkou

Artiklové číslo: 6100.6 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6100.6 180
EAN / GTIN 7610733028900
Číslo výrobce PB 6100.6-180
L-číslo L60060 2056

Popis

Popis:

  • multikraftový šroubovák
  • pro šrouby s drážkou
  • pro nejnáročnější použití v průmyslu, garážích a opravnách
  • paralelní hrot, optimální přenos síly, žádná síla při vysunutí (žádný vačkový efekt)
  • zakřivená rukojeť, texturovaný povrch, zajišťuje jistý úchop i v mastných rukou
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné proti nárazu, olejům a benzínu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Bladbredde: 10 mm
  • Bladets tykkelse: 1.6 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Klingelængde: 180 mm
  • Profil: pro šrouby s drážkou
  • Skruetrækker i fuld længde: 300 mm
  • Til metalskruer M: 6 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku