MARTOR Blade náhradní čepel trapézová 610 , 10 v dávkovači

Artiklové číslo: 610.70
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
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 610.70
EAN / GTIN 4002632918148
Číslo výrobce 610.70
L-číslo L60170 412

Popis

Popis:

LICHOBĚŽNÍKOVÝ KOTOUČ NR. 610 by MARTOR je vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli. Je velmi ostrý a má dva po sobě jdoucí řezné hrany pro delší použití. Čepel je dlouhá 53 mm, široká 19 mm a silná 0,63 mm. Olej používaný pro čepel je bezpečný pro potraviny.

LICHOBĚŽNÍKOVÝ KOTOUČ NR. 610 je k dispozici pod objednacím číslem 610,70 v dávkovači nožů 10 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 500, SECUNORM 300, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    2násobné

    charakteristiky čepele:
    2cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Trapézový kotouč tvaru čepele
  • Počet perforací pro čepel: 5otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ano
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 2násobný použitelný

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku