Soklová lišta pro boční stoupací zábradlí 3000 mm se závažím

Artiklové číslo: 60999
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Katalogové číslo 60999
    EAN / GTIN 4031405609990
    Číslo výrobce 060999

    Popis

    Popis:

    • Na výstupních místech žebříků jsou vyžadována ochranná zařízení proti pádu, která by měla být navržena jako zábrany namontované na obou stranách žebříku, pokud je to možné, viz DIN EN ISO 14122-4 a DIN 18799-3
    • Požadováno pro parapety ≤ 150 mm
    • Sada příslušenství pro Art. 60988 se skládá z : 1 x zábradlí stojan, 1 x soklová deska vč..

    Charakteristika:

    • Délka: 3000 mm
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Materiál: Hliník

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku