Očkoplochý klíč UD-profil 5/8″

Artiklové číslo: 6099780
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6099780
EAN / GTIN 4010886609972
Číslo výrobce 6099780
L-číslo L60160 957

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
Chromvanadová ocel 31CrV3, Chromovaný
pečlivě kovaný a profesionálně zpracovaný
tenké čelisti a úzké stěny čelistí činí klíč celkově lehčím
přetížení je indikováno deformací
bezpečný úchop díky duté stopce - velmi ergonomický a praktický
neodleskový vzhled díky matnému chromování
určen pro univerzální použití
vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné trvalé používání.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 35 mm
  • Celková výška [mm]: 15 mm
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 23,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 35 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 10 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 5,8 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Úhel kroužku: 15°
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 5/8″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku