GFN 3U IC354 GFN 3US * IC328 Jednobřitá řezná destička pro upichování a drážkování při nízkých posuvech pro slitiny Cr-Ni a uhlíkovou ocel

Artiklové číslo: 6099306
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6099306
EAN / GTIN 7291075210873
Číslo výrobce 6099306
L-číslo L23930 494

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek U
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.13 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku