Očkoplochý klíč UD-profil 3/8″

Artiklové číslo: 6099190
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6099190
    EAN / GTIN 4010886609910
    Číslo výrobce 6099190
    L-číslo L60160 3756

    Popis

    Popis:

    Konstrukce podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
    Chromvanadová ocel 31CrV3, Chromovaný
    pečlivě kovaný a profesionálně zpracovaný
    tenké čelisti a úzké stěny čelistí činí klíč celkově lehčím
    přetížení je indikováno deformací
    bezpečný úchop díky duté stopce - velmi ergonomický a praktický
    neodleskový vzhled díky matnému chromování
    určen pro univerzální použití
    vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné trvalé používání.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 23 mm
    • Celková výška [mm]: 10 mm
    • Celková délka [mm]: 140 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 15,5 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 23 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 7 mm
    • Výška hlavy 2 [mm]: 4,2 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Poloha ústí 1: 15°
    • Povrch: pochromované
    • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
    • Úhel kroužku: 15°
    • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 3/8″

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku