Základní deska pro boční výstupní zábradlí 1500 mm se zátěží

Artiklové číslo: 60989
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zábradlí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 60989
EAN / GTIN 4031405609891
Číslo výrobce 060989

Popis

Popis:

  • Na výstupních místech žebříků jsou vyžadována ochranná zařízení proti pádu, která by měla být navržena jako zábrany namontované na obou stranách žebříku, pokud je to možné, viz DIN EN ISO 14122-4 a DIN 18799-3
  • Požadováno pro parapety ≤ 150 mm
  • Sada příslušenství pro Art. 60988 se skládá z : 1 x zábradlí stojan, 1 x soklová deska vč..

Charakteristika:

  • Délka: 1500 mm
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Materiál: Hliník

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku