Popis:
Konstrukce podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
Chromvanadová ocel 31CrV3, Chromovaný
pečlivě kovaný a profesionálně zpracovaný
tenké čelisti a úzké stěny čelistí činí klíč celkově lehčím
přetížení je indikováno deformací
bezpečný úchop díky duté stopce - velmi ergonomický a praktický
neodleskový vzhled díky matnému chromování
určen pro univerzální použití
vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné trvalé používání.
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 16 mm
- Celková výška [mm]: 7 mm
- Celková délka [mm]: 100 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 10,0 mm
- Šířka hlavy 2 [mm]: 16,2 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 5 mm
- Výška hlavy 2 [mm]: 3,4 mm
- Materiál: 31CrV3
- Poloha ústí 1: 15°
- Povrch: pochromované
- Profil kroužku: UNIT-DRIVE
- Úhel kroužku: 15°
- Šířka napříč plochami 1 [AF]: 1/4″