DGR 2200JS-6D IC908 Oboustranné řezné destičky pro dělení trubek, měkkých materiálů obrobků, malých průměrů a tenkostěnných součástí.

Artiklové číslo: 6096300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6096300
EAN / GTIN 7291075208047
Číslo výrobce 6096300
L-číslo L23940 223

Popis

Popis:

Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 2,2 mm, celková délka (OAL) 20,6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2.2 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.08 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 20.6 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů