GSFN 3J IC908 Řezné destičky SELF-GRIP pro kotoučové frézy

Artiklové číslo: 6095399
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6095399
EAN / GTIN 7291075030631
Číslo výrobce 6095399
L-číslo L24110 37

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,25 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.25 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů