PENTA 24N080NF010RS IC908 Pětibřité destičky pro upichování a přesné drážkování na vysokých ramenech

Artiklové číslo: 6094983
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6094983
EAN / GTIN 7291075215380
Číslo výrobce 6094983
L-číslo L24080 166

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, hloubka řezu, max (CDX) 1,6 mm, šířka řezu (CW) 0,8 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek K
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 0.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 1.6 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.05 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku