Adaptérová deska z nerezové oceli 100 x 100 mm, 150 x 150 mm

Artiklové číslo: 60948
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 60948
EAN / GTIN 4031405609488
Číslo výrobce 060948

Popis

Popis:

  • Pro zděné zdivo je zapotřebí adaptérová deska, aby se zvýšila vzdálenost kotvy a našroubovaný povrch
  • Vhodné pro stěnové držáky a distanční segment se vzorem vrtání 150 mm
  • L x Š x v 300 x 300 x 8 mm, 5,7 kg

Charakteristika:

  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku