Ochranné rukavice uvex unipur 6630 velikost 8

Artiklové číslo: 6094308
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Velikost rukavice 8
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6094308
EAN / GTIN 4048612042397
Číslo výrobce 6094308
L-číslo L01690 14

Popis

Popis:

  • Typ produktu: ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex unipur 6630
  • Typ produktu: montážní rukavice
  • Barva (filtr): bílá
  • Povrchová úprava: s pletenou manžetou
  • Povlak: polyuretan (PU)
  • Velikost: 8
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • vnější materiál: polyamid (PA)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku