Výztuha

Artiklové číslo: 60943
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 60943
EAN / GTIN 4031405609433
Číslo výrobce 060943

Popis

Popis:

  • Mřížkové potah s přídavnou konzolou
  • Zábradlí na jedné přední straně vč Konektory zábradlí
  • Expanzní plošiny lze podle potřeby sešroubovat
  • Plošné zatížení: 4,0 kN/m²
  • Jedno zatížení: 2,0 kN

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Šířka plošiny: 800 mm
  • Délka plošiny: 800 mm
  • Typ produktu: 800x800

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku