Základní plošina 800 x 800 mm

Artiklové číslo: 60942
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Příslušenství pro žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 60942
    EAN / GTIN 4031405609426
    Číslo výrobce 060942

    Popis

    Popis:

    • Krycí mřížka se dvěma ocelovými montážními držáky
    • Zábradlí na podélné a čelní straně
    • Podle normy DIN 14094
    • Speciální konzoly pro fasády WDVS/izolační fasády na vyžádání
    • Plošné zatížení: 4,0 kN/m²
    • Jedno zatížení: 2,0 kN

    Charakteristika:

    • Materiál: Ocel, pozinkovaná
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Šířka plošiny: 800 mm
    • Délka plošiny: 800 mm
    • Typ produktu: 800x800

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku