PENTA 24N300PF020 IC908 Řezné destičky s 5 řeznými hranami s velmi pozitivním úhlem sklonu pro přesné zapichování

Artiklové číslo: 6093335
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6093335
EAN / GTIN 7291075274448
Číslo výrobce 6093335
L-číslo L24080 153

Popis

Popis:

Odřezávací destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu max. (CDX) 6,5 mm, šířka řezu (CW) 3 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PF
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 6 Stupne
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.14 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku