Sada očkoplochých klíčů 12 ks 10-32 mm

Artiklové číslo: 6093150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6093150
EAN / GTIN 4010886609316
Číslo výrobce 6093150
L-číslo L60160 160

Popis

Popis:

V praktické kombinaci
Konstrukce podle DIN 3113, tvar A, ISO 3318, ISO 7738
Se stejnou šířkou napříč plochami
Kroužek nakloněný pod úhlem 15°, s dutým dříkem
Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Úhel kroužku: 15°
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku