GSHT 6 IC908 Řezné destičky pro upínací a drážkovací frézy při těžkém obrábění

Artiklové číslo: 6092109
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6092109
EAN / GTIN 7291075117875
Číslo výrobce 6092109
L-číslo L24110 59

Popis

Popis:

WSP pro frézování, šířka břitové destičky (W1) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.35 mm
  • Pocet rezných hran 1

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku