Očkoplochý klíč UD profil 27 mm

Artiklové číslo: 6091100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6091100
    EAN / GTIN 4010886609118
    Číslo výrobce 6091100
    L-číslo L60160 200

    Popis

    Popis:

    Konstrukce podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
    Chromvanadová ocel 31CrV3, pochromovaná
    Důkladně kované a odborně opracované
    Tenké čelisti a úzké stěny čelistí činí klíč celkově lehčí
    Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
    Kroužek: Úhel 15°, s profilem UD - pro šetrný přenos síly
    Přetížení je indikováno deformací
    Bezpečný úchop díky duté stopce - velmi ergonomické a praktické
    Zvnějšek bez odlesků díky matnému chromování
    Pro univerzální použití
    Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
    Velikost 3 až 5,5 se šestihranným kroužkem, od 6 mm s profilem UD
    * Není standardizováno.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 60 mm
    • Celková výška [mm]: 25 mm
    • Celková délka [mm]: 310 mm
    • Hmotnost [lbs]: 0,760 liber
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 39,0 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 59,5 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 15,5 mm
    • Výška hlavy 2 [mm]: 8,5 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Poloha ústí 1: 15°
    • Povrch: pochromované
    • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
    • Úhel kroužku: 15°
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 27
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku