Provedení:
sestavené
Popis:
Samonaklepávače není nutné zvedat kvůli vyprazdňování. Prázdný žlab se automaticky vrátí do nakládací polohy. Robustní svařovaná konstrukce z 3 mm ocelového plechu, lakovaná modrou barvou RAL 5007. Standardně s kapsami pro vysokozdvižný vozík, ochranou proti překlopení a zámkem proti překlopení, spojovacím řetězem proti sklouznutí a překlopení. Vytáhněte lanko pro uvolnění sklápění ze sedadla vysokozdvižného vozíku. Přídavné zařízení ″A″ s vypouštěcím kohoutem a sítem pro oddělování kapalin a pevných látek.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 2000
Objem (litry): 900
Rozměry krabice (mm): 1237 x 1596 x 703
Výška vylévací hrany bez koleček (mm): 744
Výška vyprazdňovací hrany s kolečky (mm): 989
Celková délka (mm): 1294
Celková šířka (mm): 1660
Celková výška (mm): 833